AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI - KPROTEC4

copiacopia
LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 3

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Con alimentatore -

  • Altezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410014

Codice prodotto

C1AKPROTEC4

Cod. produttore

KPROTEC4

Produttore

HLT

Numero di zone:

3

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Tensione di esercizio:

230 V

Con alimentatore:

Altezza:

230 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

96 mm

KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI:•1 x PROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H •1 x SK103 KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE •2 x IR10 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ•1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde