AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE XMR4000 CON CONSOLLE XM - KXMR4000

copiacopia
LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE XMR4000 CON CONSOLLE XM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 8

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 2

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072591765

Codice prodotto

C1AKXMR4000

Cod. produttore

KXMR4000

Produttore

HLT

Numero di zone:

8

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Alimentazione di emergenza integrata:

Altezza:

285 mm

Larghezza:

245 mm

Profondità:

73 mm

Kit centrale multiplexer e via radio KXMR4000 composto da:1 Centrale 4 zone cablate, 200 zone linea bus/radio per 4 impianti Gsm e lan integrati (XMR4000)1 sirena esterna autoalimentata serie XM (XM310)1 Sirena elettronica piezo (SP31)1 Lettore PX (XM100PX)3 Rilevatore doppia tecnologia (XM12DG)1 Contatto magnetico incasso per serie XM (XM56)1 Contatto magnetico esterno per serie XM (XM58)