LAND SRL - C1AKXMR4000T KIT CON CENTRALE XMR4000T CON CONSOLLE X - KXMR4000T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076339912
Codice prodotto
C1AKXMR4000T
Cod. produttore
KXMR4000T
Produttore
HLT
Kit con centrale XMR4000T con consolle XMTOUCHB + GSM + LAN + accessori.Il kit e' composto da:• 1 pz. centrale serie XM 4Z cablate 200 punti MPX/via radio per 4 impianti, GSM/LAN integrati, consolle XMTOUCHB inclusa (art. XMR4000T)• 1 pz. sirena esterna autoalimentata serie XM (art. XM310)• 1 pz. sirena elettronica piezo (art. SP31)• 1 pz. lettore di prossimita' serie XM per chiavi KEYx (art. XM200K)• 3 pz. rivelatore doppia tecnologia serie XM (art. XM12DG)• 1 pz. contatto magnetico ad incasso per serie XM (art. XM56)• 1 pz. contatto magnetico esterno per la serie XM (art. XM58)