AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1APROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE EL - PROTEC5X

copiacopia
LAND SRL - C1APROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 3

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Con collegamento radio - no

  • Con alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410977

Codice prodotto

C1APROTEC5X

Cod. produttore

PROTEC5X

Produttore

HLT

Numero di zone:

3

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Tensione di esercizio:

230 V

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Altezza:

230 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

95 mm

CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ. •Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione •Inserimento/disinserimento e parzializzazione zone tramite chiave elettronica SK di serie sul pannello o da max.3 inseritori supplementari (distanza max. 100 mt) con riconoscimento chiave falsa •Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile) •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme