LAND SRL - C1ASK120 SCHEDA CONTROLLO ZONE PARZIALE - SK120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di interfaccia
Confezione
1 PZ
EAN
8056450412766
Codice prodotto
C1ASK120
Cod. produttore
SK120
Produttore
HLT
Modello:
Modulo di interfaccia
SK120 è un sistema di comando a chiave elettronica con tecnologia a microprocessore che sostituisce, alla obsoleta chiave elettronica programmabile tramite Dip-switch o punto di saldatura, la nuova chiave SK dotata di memoria EEprom autoprogrammabile concodice a 32bit a generazione casuale. Rappresenta una valida innovazione nel controllo di sistemi di sicurezza o di sistemi di automazione, garantendo sicurezza, affidabilità ed una notevole facilità sia di montaggio che di gestione. La scheda è dotata di una funzionalità mediante cui l'inserimento prolungato della chiave elettronica permette la chiusura ciclica di due relè utilizzabili per la gestione dell'esclusione di due zone dell'impianto antifurto.