AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1ATD96 COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN - TD96

copiacopia
LAND SRL - C1ATD96 COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Con custodia -

  • Numero max. di ingressi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410243

Codice prodotto

C1ATD96

Cod. produttore

TD96

Produttore

HLT

Connessione analogica (PSTN):

Con custodia:

Numero max. di ingressi:

2

COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT PSTN.• Microfono incorporato •Ascolto ambientale da remoto •Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi •Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore •Tamper di protezione antiapertura •Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili •Conforme alla norma CEI EN 50131-1