AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AXM122DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR A - XM122DT

copiacopia
LAND SRL - C1AXM122DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Corrente di esercizio - 25 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411066

Codice prodotto

C1AXM122DT

Cod. produttore

XM122DT

Produttore

HLT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

25 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

99 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

60 mm

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO SERIE XM.•Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Rivelazione ad effetto Doppler •Funzione antistrisciamento •Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1