LAND SRL - C1AXM12DG RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - XM12DG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio - 25 mA
Tensione di esercizio - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411073
Codice prodotto
C1AXM12DG
Cod. produttore
XM12DG
Produttore
HLT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
25 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
99 mm
Larghezza:
59 mm
Profondità:
60 mm