LAND SRL - C1AXM12DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM - XM12DT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 120 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410212
Codice prodotto
C1AXM12DT
Cod. produttore
XM12DT
Produttore
HLT
Area di copertura:
120 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
25 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
99 mm
Larghezza:
59 mm
Profondità:
60 mm


