LAND SRL - C1AXM15 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI PER SER - XM15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 120 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411004
Codice prodotto
C1AXM15
Cod. produttore
XM15
Produttore
HLT
Area di copertura:
120 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
2 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
80 mm
Larghezza:
59 mm
Profondità:
52 mm


