LAND SRL - C1AXM230 TRANSPONDER MPX 1 IN E 1 OUT CON TRIAC 2 - XM230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079143356
Codice prodotto
C1AXM230
Cod. produttore
XM230
Produttore
HLT
Transponder MPX 1 IN + 1 OUT con TRIAC 230V. Caratteristiche Funzionali : - Ingresso 24h - Conforme alla norma CEI EN 50131-1- Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±10% - Assorbimento massimo 1mA (su MPX) - Dimensioni (LxAxP) 16 x 11 x 72 mm.