LAND SRL - C1AXM360DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM A - XM360DT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 360 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio - 25 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411080
Codice prodotto
C1AXM360DT
Cod. produttore
XM360DT
Produttore
HLT
Area di copertura:
360 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
25 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Larghezza:
99 mm
Diametro:
85 mm
Con protezione antimascheramento:
sì