AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE E F - XM6

copiacopia
LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE E F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 75 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411035

Codice prodotto

C1AXM6

Cod. produttore

XM6

Produttore

HLT

Area di copertura:

75 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

2 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

26 mm

Larghezza:

77 mm

Profondità:

24.5 mm

RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM. •Blocco di chiusura a vite •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1