LAPP ITALIA SRL - LPP00008779 202050AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB. - 00008779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Dimensioni filettatura M - 27
Corrente nominale In - 7.5 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
5 PZ
EAN
4044773524536
Codice prodotto
LPP00008779
Cod. produttore
00008779
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Dimensioni filettatura M:
27
Corrente nominale In:
7.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67