AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011153/300 OLFLEX 191 7G2,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011153/300 OLFLEX 191 7G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 300 M

EAN

4044774538853

Codice prodotto

LPP0011153/300

Cod. produttore

0011153/300

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

ÖLFLEX® 191Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWMÖLFLEX® 191ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600VSezione conduttore fino a 120mm²Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5