AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011189 OLFLEX 191CY 5G1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011189 OLFLEX 191CY 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773006117

Codice prodotto

LPP0011189

Cod. produttore

0011189

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

11.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

226 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

67.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato AWM. Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV. Molteplici possibilità di impiego. ÖLFLEX® 191 CY 5 G 1,5 .