AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011197/150 OLFLEX 191CY 7G2,5 - 0011197/150

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011197/150 OLFLEX 191CY 7G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 150 M

EAN

4044775148259

Codice prodotto

LPP0011197/150

Cod. produttore

0011197/150

Produttore

LPP

ÖLFLEX® 191 CYCavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato UL/CSA AWMÖLFLEX® 191 CYÖLFLEX® 191 CY - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600VSezione conduttore fino a 120mm²Ulteriori versioni da 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150 CYElevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5