AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012352 OLFLEX 500 P 3G1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012352 OLFLEX 500 P 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773004625

Codice prodotto

LPP0012352

Cod. produttore

0012352

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

3

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo flessibile con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, oli e basse temperatureÖLFLEX® 500 PÖLFLEX® 500 P - cavo di alimentazione PUR con conduttori ultraflessibili ed elevata resistenza meccanica per un'applicazione prolungata e resistente all'olio con apparecchiature portatiliElevata resistenza meccanicaOttima resistenza agli oliConduttore extra flessibile