LAPP ITALIA SRL - LPP0012453 OLFLEX 540 P 3G0,75 - 0012453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773003895
Codice prodotto
LPP0012453
Cod. produttore
0012453
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no