AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012818 OLFLEX 440 P 12G0,75

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012818 OLFLEX 440 P 12G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773001693

Codice prodotto

LPP0012818

Cod. produttore

0012818

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione nominale del conduttore (AWG):

20 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

11.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

146.25 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

46.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDEÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeniCollaudato per cantieri ediliTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²Testato e registrato VDE