AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0021901 OLFLEX ROBUST 210 4X0,75

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0021901 OLFLEX ROBUST 210 4X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773505351

Codice prodotto

LPP0021901

Cod. produttore

0021901

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimicheÖLFLEX® ROBUST 210 - cavo di comando, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggioOttima resistenza agli agenti atmosfericiGood chemical resistance please see Appendix T1Diametro esterno ridotto