AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026135 OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 - 0026135

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026135 OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773045857

Codice prodotto

LPP0026135

Cod. produttore

0026135

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

12

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

11.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche