AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027374 OLFLEX FD 855 P 12G2,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027374 OLFLEX FD 855 P 12G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773018721

Codice prodotto

LPP0027374

Cod. produttore

0027374

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

15.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

79 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

47.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificatoÖLFLEX® FD 855 PPreviousNext ÖLFLEX® FD 855 P - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateParticolarmente versatili con raggio di piegatura ridottoCertificato UL/cUL AWM per il Nord America