AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027956 OLFLEX SERVO FD 796CP 4G25

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027956 OLFLEX SERVO FD 796CP 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776105282

Codice prodotto

LPP0027956

Cod. produttore

0027956

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

25.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

252 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

100.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDEExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateGamma delle formazioni ampliata