AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028325 UNITRONIC LIYY 25X0,25 - 0028325

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028325 UNITRONIC LIYY 25X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 25

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773038248

Codice prodotto

LPP0028325

Cod. produttore

0028325

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

25

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Cordatura (Formazione):

A strati concentrici

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

96 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

38.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esternoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr