LAPP ITALIA SRL - LPP0030913 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 5X2X0,14 - 0030913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori - 10
Materiale della guaina - PUR (poliuretano)
Superficie conduttore - Nuda
Confezione
1 M
EAN
4044773019155
Codice prodotto
LPP0030913
Cod. produttore
0030913
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori:
10
Materiale della guaina:
PUR (poliuretano)
Superficie conduttore:
Nuda
Diametro del conduttore:
0.14 mm
Sezione AWG:
26
Twistatura:
A coppie
Isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Colore della guaina:
Grigio
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):
no
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-40...80 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-40...80 °C


