LAPP ITALIA SRL - LPP0030946 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 2X2X0,75 - 0030946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
4044773018240
Codice prodotto
LPP0030946
Cod. produttore
0030946
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
66.75 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
35.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


