AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031049 UNITRONIC 100 CY 7X0,34 - 0031049

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 7

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773017144

Codice prodotto

LPP0031049

Cod. produttore

0031049

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

7

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Cavo per trasmissione dati schermatoUNITRONIC® 100 CYPreviousNext UNITRONIC® 100 CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, schermato, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni