LAPP ITALIA SRL - LPP0031321 UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,22 - 0031321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 6
Tensione nominale U0 - 250 V
Confezione
1 M
EAN
4044773016215
Codice prodotto
LPP0031321
Cod. produttore
0031321
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
6
Tensione nominale U0:
250 V
Twistatura:
A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no