LAPP ITALIA SRL - LPP0031350 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22 - 0031350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773015539
Codice prodotto
LPP0031350
Cod. produttore
0031350
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
8.1 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
121.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
48.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


