LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 6
Tensione nominale U0 - 250 V
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773015218
Codice prodotto
LPP0031361
Cod. produttore
0031361
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
6
Tensione nominale U0:
250 V
Twistatura:
A coppie
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.9 mm
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


