AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0032464 RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK - 0032464

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773048742

Codice prodotto

LPP0032464

Cod. produttore

0032464

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore:

1.3 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Cordatura (Formazione):

A strati concentrici

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

2

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Diametro esterno approssimativo:

12.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

186 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

93 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata e coppie in foglio di alluminioRE-2Y(ST)Yv PiMF: cavi per dati computer PVC, 7 fili, a bassa capacità, PiMF/coppie in lamina metallica, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr