LAPP ITALIA SRL - LPP0032465 RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 BK - 0032465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773048735
Codice prodotto
LPP0032465
Cod. produttore
0032465
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Sezione nominale del conduttore:
1.3 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Diametro esterno approssimativo:
14.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
213 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
106.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C



