AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0032850 UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,25 - 0032850

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0032850 UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773046526

Codice prodotto

LPP0032850

Cod. produttore

0032850

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

94.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

37.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR e coppie twistate per condizioni difficiliUNITRONIC® PUR CP (TP)UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione(TP) = coppie twistate