LAPP ITALIA SRL - LPP0034042 UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22 - 0034042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Tensione nominale U0 - 250 V
Confezione
1 M
EAN
4044773043884
Codice prodotto
LPP0034042
Cod. produttore
0034042
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Tensione nominale U0:
250 V
Twistatura:
A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Schermatura globale:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no