AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034046 UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X0,34 - 0034046

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034046 UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 6

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773043846

Codice prodotto

LPP0034046

Cod. produttore

0034046

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

6

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

3

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

188 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

94 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato a coppie twistate singolarmente schermate per trasmissione dati ed isolamento dei conduttori in PEUNITRONIC® Li2YCY PiMFUNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485Coppie schermate con foglio metallico (PiMF)