LAPP ITALIA SRL - LPP0034073 UNITRONIC LI2YCY PIMF 10X2X1 - 0034073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 20
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773043389
Codice prodotto
LPP0034073
Cod. produttore
0034073
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
20
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
19.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


