LAPP ITALIA SRL - LPP0034223 JE-LIYCY...BD EB 12X2X0,5 - 0034223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 24
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773041651
Codice prodotto
LPP0034223
Cod. produttore
0034223
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
24
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
12
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore + anelli
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Diametro esterno approssimativo:
15.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
192 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
64 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C


