LAPP ITALIA SRL - LPP0034450 UNITRONIC LIYCY 50X0,25 - 0034450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 50
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773037951
Codice prodotto
LPP0034450
Cod. produttore
0034450
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
50
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
13.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


