LAPP ITALIA SRL - LPP00350253 OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35 - 00350253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773032895
Codice prodotto
LPP00350253
Cod. produttore
00350253
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
33.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


