AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035802 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25 - 0035802

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035802 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Treccia

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773019018

Codice prodotto

LPP0035802

Cod. produttore

0035802

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni(TP) = coppie twistateIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esterno