AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035806 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,25

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035806 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 24

  • Tensione nominale U0 - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773018820

Codice prodotto

LPP0035806

Cod. produttore

0035806

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

24

Tensione nominale U0:

250 V

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

11.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

250 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni(TP) = coppie twistateIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esterno