LAPP ITALIA SRL - LPP0035813 UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,5 - 0035813
.jpg?8475847C876F6090A5939D99A4867E7D9365A0AEAB7A89547899A46E80A1A09B&ts=1761988944877)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 12
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773018394
Codice prodotto
LPP0035813
Cod. produttore
0035813
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
12
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
11.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


