AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035814 UNITRONIC LIYCY (TP) 8X2X0,5 - 0035814

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035814 UNITRONIC LIYCY (TP) 8X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773018387

Codice prodotto

LPP0035814

Cod. produttore

0035814

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

8

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

8

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

13.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

196.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

78.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni(TP) = coppie twistateIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esterno