AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037003 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G6,0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773771961

Codice prodotto

LPP0037003

Cod. produttore

0037003

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificatoÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cULCertificato AWM per USA e CanadaLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr