LAPP ITALIA SRL - LPP0037025 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X95 + 3G16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773772272
Codice prodotto
LPP0037025
Cod. produttore
0037025
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no