LAPP ITALIA SRL - LPP0037150 UNITRONIC LIHH 2X0,5 - 0037150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
1 M
EAN
4044773055085
Codice prodotto
LPP0037150
Cod. produttore
0037150
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Diametro esterno approssimativo:
4.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C


