AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0038604 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,5 - 0038604

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0038604 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773051940

Codice prodotto

LPP0038604

Cod. produttore

0038604

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

8

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

144 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

57.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCH (TP)UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato(TP) = coppie twistateCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr