AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00390493 OLFLEX CRANE 5G6

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00390493 OLFLEX CRANE 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773051537

Codice prodotto

LPP00390493

Cod. produttore

00390493

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

19.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

240 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

115.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosfericiÖLFLEX® CRANE FPreviousNext ÖLFLEX® CRANE F - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500VPer l'impiego su carriponte all'apertoSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi