LAPP ITALIA SRL - LPP00390513 OLFLEX CRANE 5G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773051490
Codice prodotto
LPP00390513
Cod. produttore
00390513
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
24.6 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
307.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
147.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no